Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M20ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M20ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 20, Edelstahl A2
934-M20ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 20, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Schrauben, Muttern und Scheiben für Flansche
Artikel-Nr.:
     955-934-M20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
*Standardlieferprogramm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2*
Ausführung:
Mutter
Gewinde:
M 20
Gewicht:
0,055 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, m20 iso 4032 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, 934-M20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Flansche, Flansch-Muttern, Flansch-Schrauben, Flansch-Zubehör, Stahl-Flansche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4961*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,9941*
€ 7,13298
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,6975*
€ 6,78003
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,5158*
€ 4,1838
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,4058*
€ 4,0529
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,3657*
€ 4,00518
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,141*
€ 3,73779
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1004*
€ 2,49948
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,0055*
€ 2,38655
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,8475*
€ 2,19853
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,8461*
€ 2,19686
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4961*
€ 1,78036
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.