Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M24ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 24, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M24ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 24, Edelstahl A4
934-M24ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 24, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M24 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M24 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 24
m:
19 MM
s:
36 MM
Gewicht:
0,095 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M24ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,9206*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,3859*
€ 17,11922
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,0859*
€ 15,57222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,5143*
€ 10,13202
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,1743*
€ 9,72742
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,1252*
€ 9,66899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,8262*
€ 9,31318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,339*
€ 6,35341
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,0964*
€ 6,06472
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,6924*
€ 5,58396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 4,6906*
€ 5,58181
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,9206*
€ 4,66551
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.