Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M27 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 27, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M27 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 27, Stahl verzinkt 8
934-M27 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 27, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M27
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M27
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 27
m:
22 MM
s:
41 MM
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m27, din en iso 4032, 934-M27, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,4544*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,2916*
€ 7,487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,7272*
€ 6,81537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,9904*
€ 5,93858
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8104*
€ 5,72438
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,728*
€ 5,62632
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4868*
€ 5,33929
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0524*
€ 2,44236
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,9492*
€ 2,31955
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,7844*
€ 2,12344
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,4544*
€ 1,73074
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.