Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M33ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M33ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A2
934-M33ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M33 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M33 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 33
m:
26 MM
s:
50 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a 2 m 33, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, 934-M33ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,0671*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,0866*
€ 36,99305
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,5166*
€ 36,31475
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,6999*
€ 34,15288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,7174*
€ 22,27371
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,2474*
€ 21,71441
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,2073*
€ 21,66669
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,1928*
€ 21,64943
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,396*
€ 14,75124
pro Stück
ab 250 Stück
€ 11,8536*
€ 14,10578
pro Stück
ab 500 Stück
€ 10,9085*
€ 12,98112
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 10,9071*
€ 12,97945
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,0671*
€ 10,78985
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.