Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M33ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M33ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A4
934-M33ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M33 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M33 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 33
m:
26 MM
s:
50 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 a4, din en iso 4032, iso 4032 m33, 934-M33ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,7462*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,0273*
€ 47,63249
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,1873*
€ 46,63289
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,6999*
€ 43,67288
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,2336*
€ 28,83798
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,5436*
€ 28,01688
pro Stück
ab 25 Stück
€ 23,4945*
€ 27,95846
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,4756*
€ 27,93596
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,0007*
€ 19,04083
pro Stück
ab 250 Stück
€ 15,2957*
€ 18,20188
pro Stück
ab 500 Stück
€ 14,078*
€ 16,75282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 14,0662*
€ 16,73878
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,7462*
€ 13,97798
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.