Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M33 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M33 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Stahl verzinkt 8
934-M33 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 33, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M33
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M33
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 33
m:
26 MM
s:
50 MM
Gewicht:
0,26 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M33, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,714*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,818*
€ 8,11342
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,4913*
€ 7,72465
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,9192*
€ 4,66385
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,7892*
€ 4,50915
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,748*
€ 4,46012
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,5378*
€ 4,20998
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3963*
€ 2,8516
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,281*
€ 2,71439
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,1048*
€ 2,50471
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,104*
€ 2,50376
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,714*
€ 2,03966
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.