Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M36ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 36, Edelstahl A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M36ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 36, Edelstahl A4
934-M36ES4A Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 36, Edelstahl A4
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M36 ES4A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M36 ES4A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A4
d:
M 36
m:
29 MM
s:
55 MM
Gewicht:
0,35 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032, 934-M36ES4A, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,9891*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,6954*
€ 55,56753
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,5654*
€ 54,22283
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,0672*
€ 51,24997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,2585*
€ 33,62762
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,4885*
€ 32,71132
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,4493*
€ 32,66467
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,4204*
€ 32,63028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,6904*
€ 22,24158
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,8714*
€ 21,26697
pro Stück
ab 500 Stück
€ 16,4409*
€ 19,56467
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 16,4391*
€ 19,56253
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,9891*
€ 16,64703
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.