Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M4ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M4ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A2
934-M4ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 4, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M4 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M4 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
m:
3,2 MM
s:
7 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m4 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 a2 - 70, 934-M4ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0256*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8177*
€ 0,97306
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4832*
€ 0,57501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2082*
€ 0,24776
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1569*
€ 0,18671
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1177*
€ 0,14006
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0387*
€ 0,04605
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0354*
€ 0,04213
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0256*
€ 0,03046
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.