Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M4 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, bM 4, Stahl verzinkt 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M4 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, bM 4, Stahl verzinkt 8
934-M4 Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, bM 4, Stahl verzinkt 8
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Stahl 8 verzinkt)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M4
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 8
d:
M 4
m:
3,2 MM
s:
7 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 m4, din en iso 4032, 934-M4, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,00731*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01322*
€ 1,20573
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,48289*
€ 0,57464
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,18742*
€ 0,22303
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,09996*
€ 0,11895
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,05876*
€ 0,06992
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,02502*
€ 0,02977
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01796*
€ 0,02137
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01282*
€ 0,01526
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01038*
€ 0,01235
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,00731*
€ 0,0087
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.