Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M6ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 6, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M6 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M6 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 6
m:
5 MM
s:
10 MM
Gewicht:
0,0022 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, din en iso 4032 a2 - 70, din en iso 4032, iso 4032 blank, 934-M6ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,059*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,0903*
€ 1,29746
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7569*
€ 0,90071
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2941*
€ 0,34998
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1053*
€ 0,12531
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0969*
€ 0,11531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0814*
€ 0,09687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0766*
€ 0,09115
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.