Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

934-M8ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
934-M8ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Edelstahl A2
934-M8ES Sechskantmutter DIN 934 / ISO 4032, M 8, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Sechskantmutter, DIN 934 / ISO 4032 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Sechskantmutter
Artikel-Nr.:
     955-934-M8 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     934-M8 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
Optional: Edelstahl A4 -ES4A
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 8
m:
6,5 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4032, ISO 4032, Sechskantmutter DIN EN ISO 4032, Sechskantmutter ISO 4032, iso 4032 m8 a2, din en iso 4032, din en iso 4032 m8, 934-M8ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Sechskant-Muttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,1262*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,5765*
€ 1,87604
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,2569*
€ 1,49571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5968*
€ 0,71019
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5477*
€ 0,65176
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4601*
€ 0,54752
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2106*
€ 0,25061
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1977*
€ 0,23526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1666*
€ 0,19825
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1582*
€ 0,18826
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1262*
€ 0,15018
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.