Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-2X12ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,0x12 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-2X12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-2X12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-2X12ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 2,0x12 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
2,0 MM
l:
12 MM
a (max):
2,5 MM
b:
4,0 MM
c (max):
3,6 MM
Gewicht:
0,0004 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din94 2x12, din 94, din 94 a2, 94-2X12ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0236*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7923*
€ 0,94284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,4608*
€ 0,54835
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1464*
€ 0,17422
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1096*
€ 0,13042
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0489*
€ 0,05819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0353*
€ 0,04201
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0236*
€ 0,02808
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.