Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-3,2X20 Splint DIN 94 / ISO 1234, 3,2x20 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-3,2X20
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-3,2X20
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-3,2X20 Splint DIN 94 / ISO 1234, 3,2x20 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
3,2 MM
l:
20 MM
a (max):
3,2 MM
b:
6,4 MM
c (max):
5,8 MM
Gewicht:
0,0015 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, iso 1234 3,2 x 20 stahl, din 94, din 94 stahl, 94-3,2X20, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0259*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,8746*
€ 1,04077
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5088*
€ 0,60547
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2179*
€ 0,2593
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1618*
€ 0,19254
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0538*
€ 0,06402
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,047*
€ 0,05593
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,039*
€ 0,04641
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0356*
€ 0,04236
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0259*
€ 0,03082
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.