Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-4X25 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x25 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-4X25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-4X25
EAN/GTIN:
     4050571132293
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-4X25 Splint DIN 94 / ISO 1234, 4,0x25 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser D:
4,0 MM
L:
25 MM
A (max):
4,0 MM
B:
8,0 MM
C (max):
7,4 MM
Gewicht:
0,003 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, 94-4X25, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 0,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,99*
€ 1,1781
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,6241*
€ 0,74268
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,2754*
€ 0,32773
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2193*
€ 0,26097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,17*
€ 0,2023
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0531*
€ 0,06319
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.