Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-5X32ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 5,0x32 mm, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-5X32 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-5X32 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-5X32ES Splint DIN 94 / ISO 1234, 5,0x32 mm, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
Nenndurchmesser d1:
5,0 MM
l:
32 MM
a (max):
4,0 MM
b:
10,0 MM
c (max):
9,2 MM
Gewicht:
0,0055 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94 5x32, din 94, din 94 a2, 94-5X32ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,2748*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,6275*
€ 3,12673
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,3209*
€ 2,76187
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1308*
€ 1,34565
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,0807*
€ 1,28603
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9261*
€ 1,10206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4266*
€ 0,50765
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4006*
€ 0,47671
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3462*
€ 0,41198
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3348*
€ 0,39841
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2748*
€ 0,32701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.