Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

94-5X36 Splint DIN 94 / ISO 1234, 5,0x36 mm, Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Exemplarische Darstellung: Splint DIN 94 / ISO 1234 (Stahl verzinkt)
Zeichnung: Splint DIN 94 / ISO 1234
Artikel-Nr.:
     955-94-5X36
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     94-5X36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
94-5X36 Splint DIN 94 / ISO 1234, 5,0x36 mm, Stahl verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Nenndurchmesser d1:
5,0 MM
l:
36 MM
a (max):
4,0 MM
b:
10,0 MM
c (max):
9,2 MM
Gewicht:
0,0062 KG
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, splint din 94 verzinkt, din 94, 94-5X36, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Sicherungssplinte, Splinte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0784*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3058*
€ 1,5539
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,9395*
€ 1,11801
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4325*
€ 0,51468
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3769*
€ 0,44851
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3031*
€ 0,36069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1377*
€ 0,16386
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1273*
€ 0,15149
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1073*
€ 0,12769
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1011*
€ 0,12031
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0784*
€ 0,0933
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.