Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9633 POWER TEAM Druckbegrenzungsventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil (Power Team Typ 9633)
Exemplarische Darstellung: Druckbegrenzungsventil (Power Team Typ 9633)
Artikel-Nr.:
     955-9633
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9633
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hydraulik Druckbegrenzungsventil
hydraulik druckbegrenzungsventil
Verwendung: Bei Verwendung von einfach- und doppeltwirkenden Zylindern kann mit diesem Druckbegrenzungsventil der max. Betriebsdruck unterhalb des Öffnungsdruckes des Pumpenüberdruckventils zwischen 20 und 700 bar eingestellt werden. Die Anschlüsse für Eingang und Ausgang sind beliebig kombinierbar. Temperaturbereich: -20°C bis +65°C Nenndurchfluss: bis 22,7 l/min Lieferumfang: 1 Stk. Druckbegrenzungsventil, ca. 1 mtr. Leckölschlauch mit Tankanschlussmöglichkeit
Weitere Informationen:
Anschluss Eingang / Ausgang (Innengewinde):
2x NPT 3/8" & 1x NPT 1/8"
Anschluss Leckölschlauch (Innengewinde):
1x NPT 1/8"
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: 9633, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Folgeventile, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Druckbegrenzungsventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Werkzeuge, Power Team, SPX Power Team
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 342,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,08*
€ 491,5652
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,97*
€ 491,4343
pro Stück
ab 5 Stück
€ 402,11*
€ 478,5109
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,61*
€ 455,3059
pro Stück
ab 500 Stück
€ 342,67*
€ 407,7773
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.