Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9642 POWER-TEAM 2-fach Verteilerblock mit 2 Nadelventilen, 4x NPT 3/8"(IG), kein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Exemplarische Darstellung: Verteilerblock mit Nadelventilen (Power Team Typ 9642)
Artikel-Nr.:
     955-9642
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9642
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hutschiene Verteilerblock
hutschiene verteilerblock
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
2-fach Verteilerblock mit 2 Nadelventilen
Außengewinde:
kein
Innengewinde:
4x NPT 3/8"
Gewicht:
3,9 KG
Weitere Suchbegriffe: 9642, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 469,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,82*
€ 670,9458
pro Stück
ab 2 Stück
€ 552,45*
€ 657,4155
pro Stück
ab 5 Stück
€ 529,33*
€ 629,9027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,78*
€ 607,8282
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,65*
€ 558,8835
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.