Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

965-M4X20ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 4x20, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Exemplarische Darstellung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Senkschraube mit Kreuzschlitz DIN 965 / ISO 7046
Artikel-Nr.:
     955-965-M4X20 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     965-M4X20 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
965-M4X20ES Senkschraube DIN965 / ISO7046, M 4x20, Edelstahl A2
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 4
l:
20 MM
dk:
7,5 MM
k:
2,20 MM
Kreuzschlitz:
PH2
Gewicht:
0,0018 KG
Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, din 965 m4 x 20 a2, edelstahlschraube din 965, din 965 a2, 965-M4X20ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Schrauben, Gewindeschrauben, Kreuzschlitz-Schrauben, Schrauben, Senkkopfschrauben, Senkschrauben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0615*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1124*
€ 1,32376
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7791*
€ 0,92713
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3563*
€ 0,424
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3052*
€ 0,36319
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2415*
€ 0,28739
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1006*
€ 0,11971
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0853*
€ 0,10151
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0812*
€ 0,09663
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,07319
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.