Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9679 POWER-TEAM Reduziernippel, 1x NPT 1/4"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
9679 POWER-TEAM Reduziernippel, 1x NPT 1/4"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)
9679 POWER-TEAM Reduziernippel, 1x NPT 1/4"(IG), 1x NPT 3/8"(AG)
Exemplarische Darstellung: Reduziernippel (Power Team Typ 9679)
Artikel-Nr.:
     955-9679
Hersteller:
     SPX Power Team
Herst.-Nr.:
     9679
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Werkstoffe: Körper: Stahl brüniert, Dichtungen (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): NBR Temperaturbereich (nur Verteilerblöcke mit Nadelventilen): -20°C bis +65°C
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Reduziernippel
Außengewinde:
1x NPT 3/8"
Innengewinde:
1x NPT 1/4"
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, stahlrohr reduzierstück, reduktion, 9679, Adapter, HD-Werkzeuge, Hochdruck-Doppelnippel, Hochdruck-Muffen, Hochdruck-Werkzeuge, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verteilerleisten, Hydraulik-Werkzeuge, Nadelventile, Nippel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,42*
€ 24,2998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,0261
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,32*
€ 22,9908
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,90*
€ 22,491
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,20*
€ 21,658
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,90*
€ 17,731
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.