Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M22ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Edelstahl A2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M22ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Edelstahl A2
985-M22ES Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Edelstahl A2
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Edelstahl A2)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M22 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M22 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl A2
d:
M 22
h:
22 MM
m (min.):
15,0 MM
mi (min.):
12,20 MM
s:
32 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, Edelstahlmutter DIN 985, Edelstahlmutter ISO 10511, sicherungsmuttern din 985 m 22 edelstahl, edelstahlmutter din 985, din 985 a2, 985-M22ES, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,3617*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,8794*
€ 10,56649
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,1066*
€ 9,64685
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,2785*
€ 6,28142
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1085*
€ 6,07912
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,0684*
€ 6,0314
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8038*
€ 5,71652
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,2699*
€ 3,89118
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1338*
€ 3,72922
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,8731*
€ 3,41899
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 2,8717*
€ 3,41732
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,3617*
€ 2,81042
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.