Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M22 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Stahl verzinkt 6 / 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M22 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Stahl verzinkt 6 / 8
985-M22 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 22, Stahl verzinkt 6 / 8
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Stahl 6/8* verzinkt)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M22
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M22
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 6 / 8*
d:
M 22
h:
22 MM
m (min.):
15,0 MM
mi (min.):
12,20 MM
s:
32 MM
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985 m22, din 985, din 985-6, 985-M22, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,7584*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,4733*
€ 4,13323
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,1328*
€ 3,72803
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,7016*
€ 3,2149
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,6583*
€ 3,16338
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4116*
€ 2,8698
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1156*
€ 1,32756
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0756*
€ 1,27996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,026*
€ 1,22094
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9395*
€ 1,11801
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9384*
€ 1,1167
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7584*
€ 0,9025
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.