Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M24 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Stahl verzinkt 6 / 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M24 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Stahl verzinkt 6 / 8
985-M24 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 24, Stahl verzinkt 6 / 8
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Stahl 6/8* verzinkt)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M24
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 6 / 8*
d:
M 24
h:
24 MM
m (min.):
15,0 MM
mi (min.):
13,20 MM
s:
36 MM
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, m24 din 985, din 985, 985-M24, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,8051*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,5896*
€ 4,27162
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,2512*
€ 3,86893
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,8172*
€ 3,35247
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,7594*
€ 3,28369
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,5252*
€ 3,00499
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1572*
€ 1,37707
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,1172*
€ 1,32947
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0656*
€ 1,26806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9869*
€ 1,17441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9751*
€ 1,16037
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,8051*
€ 0,95807
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.