Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M36 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 36, Stahl verzinkt 6 / 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M36 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 36, Stahl verzinkt 6 / 8
985-M36 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 36, Stahl verzinkt 6 / 8
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Stahl 6/8* verzinkt)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M36
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M36
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 6 / 8*
d:
M 36
h:
36 MM
m (min.):
25,0 MM
mi (min.):
19,80 MM
s:
55 MM
Gewicht:
0,38 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din985 m36, din 985, din 985-6, 985-M36, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,7434*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,2736*
€ 20,55558
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,7652*
€ 18,76059
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,3216*
€ 12,2827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,8916*
€ 11,771
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,8441*
€ 11,71448
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,4796*
€ 11,28072
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,4656*
€ 7,69406
pro Stück
ab 250 Stück
€ 6,1852*
€ 7,36039
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5,6896*
€ 6,77062
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 5,6834*
€ 6,76325
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,7434*
€ 5,64465
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.