Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

985-M8 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 8, Stahl verzinkt 6 / 8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
985-M8 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 8, Stahl verzinkt 6 / 8
985-M8 Sechskantmutter,selbstsich. DIN 985, M 8, Stahl verzinkt 6 / 8
Exemplarische Darstellung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511 (Stahl 6/8* verzinkt)
Zeichnung: Selbstsichernde Mutter DIN 985 / ISO 10511
Artikel-Nr.:
     955-985-M8
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     985-M8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
*nach Wahl des Herstellers
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt 6 / 8*
d:
M 8
h:
8 MM
m (min.):
5,5 MM
mi (min.):
4,40 MM
s:
13 MM
Gewicht:
0,0048 KG
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 10511, Sechskantmutter ISO 10511, Sicherungsmutter DIN 985, Sicherungsmutter DIN 985 FG, din 985-6 m8, din 985, din 985 m8, 985-M8, DIN-Teile, Edelstahl-DIN-Teile, Edelstahl-Muttern, Muttern, Mutternsicherung, Sechskant-Muttern, Selbstsichernde Muttern, Sicherungsmuttern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0434*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,2545*
€ 1,49286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,7511*
€ 0,89381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3258*
€ 0,3877
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,2495*
€ 0,29691
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,084*
€ 0,09996
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0746*
€ 0,08877
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0628*
€ 0,07473
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0574*
€ 0,06831
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0434*
€ 0,05165
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.