Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

A13X4000 Klass. Keilriemen DIN 2215, A 13x8, Li=4000mm, A158


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Zeichnung: Klassischer Keilriemen A 13x8
Artikel-Nr.:
     955-A13X4000
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     A13X4000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 71 mm Temperaturbereich: -40 bis +80 °C Tipp: Oft kann anstelle des A 13-Riemens auch ein SPA mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
A158
Innenlänge Li:
4000 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
4030 MM
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: A13X4000, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,78*
€ 25,9182
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,77*
€ 25,9063
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,15*
€ 23,9785
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,372
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,23*
€ 18,1237
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.