Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABROLLERT6032 Filamentklebeband-Abroller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Filamentklebeband-Abroller
Exemplarische Darstellung: Filamentklebeband-Abroller
Artikel-Nr.:
     955-ABROLLER T6032
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     ABROLLER T6032
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Filamentabroller
max. Rollenabmessungen: 25 mm x 50 mtr. Lieferumfang: 1 Stk. Abroller (ohne abgebildetes Klebeband) Anwendung: tesa®-Industrieabroller für reißfeste Strapping- und Filamentklebebänder, Spezialmesser zur Verarbeitung von Filamentband, robuste Metallkonstruktion, ideal zum Bündeln stab- oder ringförmiger Güter, zur Palettensicherung, sowie zum Verschließen und Verstärken von Versandschachteln. Einfache Handhabung: Beim Verarbeiten von Filamentklebebändern zur Palettensicherung mit dem Daumen auf die Bremslasche drücken. Dadurch kann das Klebeband mit der nötigen Spannung abgerollt werden. Nicht geeignet für Premium-Kreuzfilament-Klebebänder 4595, 4597 und 4599.
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Handabroller, Handabroller Packband, Packbandabroller, Paketbandabroller, tesa handabroller 25mm, tesa filamentabroller, filamentabroller 25 mm, ABROLLERT6032, Bürobedarf, Klebebänder, Kleber, Klebstoffe, Kreuzfilament-Klebebänder, Monofilament-Klebebänder, Packbänder, Paketbänder, Tesa, Tesa-Abroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,88*
€ 76,0172
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,86*
€ 74,8034
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,38*
€ 71,8522
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,0557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,97*
€ 65,4143
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,87*
€ 58,1553
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.