Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AH5 Anschlaghülse M 5x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Exemplarische Darstellung: Anschlaghülse für Stoßdämpfer
Artikel-Nr.:
     955-AH 5
Hersteller:
     ACE
Herst.-Nr.:
     AH 5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AH5
ACE-Stoßdämpfer
Anschlaghülsen für Stoßdämpfer
Einstellbare Stoßdämpfer
AH5 Anschlaghülse M 5x0,5
Weitere Informationen:
Verwendbar für Stoßdämpfer:
MC 5...
Gewinde B:
M 5x0,5
A:
7,0 MM
C:
10 MM
D:
5 MM
Gewicht:
0,0016 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 4,01*
€ 5,34*
Lager 955
48
1
€ 8,90*
ab € 4,07*
€ 5,91*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,4379
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,28*
€ 6,2832
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,97*
€ 5,9143
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,07*
€ 4,8433
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.