Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AK144ES Aufschraub-Gewindestück G 1/4"-6x4mm, 1.4571 ohne Mutter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AK144ES Aufschraub-Gewindestück G 1/4"-6x4mm, 1.4571 ohne Mutter
AK144ES Aufschraub-Gewindestück G 1/4"-6x4mm, 1.4571 ohne Mutter
Exemplarische Darstellung: CK-Aufschraubverschraubung mit Innengewinde (Manometerverschraubung), ohne Mutter, 1.4571
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, 1.4571
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: CK-Überwurfmutter, Kunststoff (POM)
Artikel-Nr.:
     955-AK 144 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AK 144 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubverbindung
Gewinde Aufschraubverbindung
Gewindestück
gewindestück 1/4"
Betriebsdruck*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Temperaturbereich*: entspricht dem des eingesetzten Rohres Achtung: Zubehör gleich mitbestellen! 1 Stück Überwurfmutter *bei Verwendung einer Metallüberwurfmutter
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde innen:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Gewinde für Überwurfmutter:
M 10x1
Mutter 1.4571:
MCK 4 ES
Mutter MS vernickelt:
MCK 4 MSV
Mutter POM:
MCK 4 K
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: gewindestück, landefeld gewindestück, AK144ES, Aufschraubverschraubungen, CK-Verschraubungen, Edelstahl-Verschraubungen, Schlauch-Verschraubungen, Schnellverschraubungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 19,56*
€ 26,01*
Lager 955
2224
€ 8,90*
ab € 19,69*
€ 26,13*
€ 3,90*
ab € 22,28*
€ 29,45*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,13*
€ 31,0947
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,02*
€ 29,7738
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,441
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,09*
€ 27,4771
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,69*
€ 23,4311
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.