| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AM 18/10 Herst.-Nr.: AM 18/10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Anwendung: Baureihe Futura: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter mit automatischem Ablass. Passt nicht für Behälter mit halbautomatischem Ablass. Baureihe Multifix: Verwendung für Metallbehälter. Auch für Kunststoffbehälter mit automatischem Ablass, nicht aber mit halbautomatischem Ablass geeignet. Passt für Baureihe Mutifix 1, 2 & 5. Baureihe Standard: Verwendung für alle Kunststoff- und Metallbehälter der Baureihen 1 - 9. *Sobald der Eingangsdruck unter den min. Eingangsdruck fällt, öffnet das Ablassventil automatisch. Durch Festdrehen der Ablassschraube kann die halbautomatische Ablassventilöffnung verhindert werden. Weitere Informationen: | | Ausführung: | automatisches Ablassventil (schwimmerbetätigt, Kondensatanschluss: G 1/8" IG)* | für Montagebohrung im Behälter: | 14 mm | Betriebsdruck: | 1,5 - 16 BAR | Gewicht: | 0,041 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auslaufventil, ablaßhahn edelstahl, ablassventil, AM18/10, Ablassautomaten, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Filter-Druckregler, Filterregler, Kondensatablassventile, Luft-Aufbereitung, Multifix-Wartungsgeräte, Wartungseinheiten (Multifix) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 39,45* | € 52,51* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 39,66* | € 52,63* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 40,63* | € 54,12* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|