| |
|
| Artikel-Nr.: 955-AM R Herst.-Nr.: AM R EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper und Haube: Messing (kunststoffbeschichtet, schwarz), Dichtungen: NBR Temperaturbereich: 0°C bis +90°C Kondensatanschluss: G 1/4" (IG) Hinweis: Kann direkt an Kombi-Wartunsgeinheiten angeschlossen werden. Um den Ableiter mit Futura-, Multifix- oder Standard-Wartungsgeräten zu verwenden (14 mm Montagebohrung) wird der Adapter benötigt. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kondensatableiter | für Montagebohrung im Behälter: | G 1/8" | Betriebsdruck: | 4 - 16 BAR | Adapter für 14 mm Montagebohrung: | AM R-CL | Gewicht: | 0,38 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: kondensatablass, AMR, Ablassautomaten, Druckluft-Aufbereitung, Filter, Filter-Druckregler, Filterregler, Kombi-Wartungseinheiten, Kondensatablassventile, Luft-Aufbereitung, Wartungseinheiten (Kombi) |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 56,58* | € 70,84* | | | | Lager 955 | | | | | | € 5,90* | ab € 56,67* | € 70,94* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 58,31* | € 72,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|