Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST1019ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1"-19 (3/4")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 1019 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 1019 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST1019ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1"-19 (3/4")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
41 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,135 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung 1 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, AST1019ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 64,19*
€ 81,40*
Lager 955
131
€ 5,90*
ab € 64,28*
€ 81,51*
Frei Haus
ab € 66,14*
€ 83,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,51*
€ 96,9969
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,85*
€ 96,2115
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,44*
€ 90,9636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,40*
€ 88,536
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,28*
€ 76,4932
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.