Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST1019MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1"-19 (3/4")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-AST 1019 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 1019 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST1019MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1"-19 (3/4")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1"
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
SW:
41 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,125 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle g 1" landefeld, gewindetülle, gewindetülle 1", AST1019MS, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 9,81*
€ 13,74*
Lager 955
2378
€ 8,90*
ab € 9,82*
€ 13,75*
€ 3,90*
ab € 11,12*
€ 15,50*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,75*
€ 16,3625
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,57*
€ 16,1483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,50*
€ 14,875
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,02*
€ 14,3038
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,6858
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.