Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST11425ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1-1/4"-25 (1")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 11425 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 11425 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST11425ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1-1/4"-25 (1")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1-1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
25 (1") MM
SW:
50 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,19 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, AST11425ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 110,07*
€ 135,40*
Lager 955
85
€ 5,90*
ab € 111,16*
€ 136,00*
Frei Haus
ab € 115,09*
€ 140,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,00*
€ 161,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,81*
€ 160,4239
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,93*
€ 153,4267
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,19*
€ 151,3561
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,16*
€ 132,2804
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.