Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST129MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-9 (3/8")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AST129MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-9 (3/8")mm, Messing
AST129MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-9 (3/8")mm, Messing
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-AST 129 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 129 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST129MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/2"-9 (3/8")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
24 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, AST129MS, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 3,56*
€ 5,33*
Lager 955
2997
€ 8,90*
ab € 3,57*
€ 5,35*
€ 3,90*
ab € 4,03*
€ 6,00*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,60*
€ 5,474
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,57*
€ 4,2483
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.