Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST146ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1/4"-6 (1/4")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 146 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 146 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST146ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1/4"-6 (1/4")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
6 (1/4") MM
SW:
17 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,02 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, schnellkupplung 1/4 zoll, AST146ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 19,56*
€ 26,69*
Lager 955
396
€ 8,90*
ab € 19,71*
€ 26,81*
€ 3,90*
ab € 22,23*
€ 30,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,81*
€ 31,9039
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,67*
€ 31,7373
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,8099
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,71*
€ 23,4549
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.