Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST149MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/4"-9 (3/8")mm, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, Messing
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, Messing
Artikel-Nr.:
     955-AST 149 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 149 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST149MS Aufschraub-Schlauchtülle G 1/4"-9 (3/8")mm, Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
17 MM
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,018 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, schnellkupplung 1/4 zoll, AST149MS, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 2,61*
€ 4,07*
Lager 955
1413
€ 8,90*
ab € 2,62*
€ 4,08*
€ 3,90*
ab € 2,95*
€ 4,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,08*
€ 4,8552
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,66*
€ 4,3554
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,44*
€ 4,0936
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,24*
€ 3,8556
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,62*
€ 3,1178
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.