Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST189ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1/8"-9 (3/8")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 189 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 189 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST189ES Aufschraub-Schlauchtülle G 1/8"-9 (3/8")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 1/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
14 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,017 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, gewindetülle, schnellkupplung 1/8 zoll, AST189ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 17,27*
€ 23,32*
Lager 955
234
€ 8,90*
ab € 17,39*
€ 23,44*
€ 3,90*
ab € 19,61*
€ 26,41*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,8936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,7865
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,5489
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,33*
€ 25,3827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,64*
€ 24,5616
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,6941
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.