Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST2038ES Aufschraub-Schlauchtülle G 2"-38 (1-1/2")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 2038 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 2038 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST2038ES Aufschraub-Schlauchtülle G 2"-38 (1-1/2")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 2"
Schlauchdurchmesser (innen):
38 (1-1/2") MM
SW:
65 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, landefeld gewindetülle, gewindetülle, gewindetülle 2", AST2038ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 184,07*
€ 221,58*
Lager 955
41
€ 5,90*
ab € 185,49*
€ 222,16*
Frei Haus
ab € 189,86*
€ 228,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,16*
€ 264,3704
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,36*
€ 262,2284
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,56*
€ 254,1364
pro Stück
ab 10 Stück
€ 209,15*
€ 248,8885
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,49*
€ 220,7331
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.