Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST3413ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/4"-13 (1/2")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 3413 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 3413 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST3413ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/4"-13 (1/2")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/4"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
SW:
32 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,07 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schlauchtülle 3/4 zoll, gewindetülle, schnellkupplung messing, AST3413ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 28,43*
€ 38,12*
Lager 955
420
€ 8,90*
ab € 28,45*
€ 38,23*
€ 3,90*
ab € 29,17*
€ 39,22*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,23*
€ 45,4937
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,04*
€ 45,2676
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,90*
€ 42,721
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,36*
€ 40,8884
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,35*
€ 39,6865
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,45*
€ 33,8555
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.