Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AST389ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/8"-9 (3/8")mm, 1.4571


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Exemplarische Darstellung: Aufschraubschlauchtülle, festes Innengewinde, 1.4571
Artikel-Nr.:
     955-AST 389 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     AST 389 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
AST389ES Aufschraub-Schlauchtülle G 3/8"-9 (3/8")mm, 1.4571
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4571
Gewinde:
G 3/8"
Schlauchdurchmesser (innen):
9 (3/8") MM
SW:
19 MM
PN:
40 BAR
Gewicht:
0,021 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, messing schnellkupplung 3/8", gewindetülle, landefeld gewindetülle, AST389ES, Aufschraub-Schlauchtüllen, Nippel, Schlauch-Armaturen, Schlauch-Nippel, Schlauch-Tüllen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,74*
€ 30,78*
Lager 955
758
€ 8,90*
ab € 22,76*
€ 30,91*
€ 3,90*
ab € 25,84*
€ 34,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,91*
€ 36,7829
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,5806
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,23*
€ 34,7837
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,03*
€ 33,3557
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,2728
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.