Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

B17X1525 Klass. Keilriemen DIN 2215, B 17x11, Li=1525mm, B60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen B 17x11
Exemplarische Darstellung: Klassischer Keilriemen B 17x11
Zeichnung: Klassischer Keilriemen B 17x11
Artikel-Nr.:
     955-B17X1525
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     B17X1525
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DIN 2215
Keilriemen DIN 2215
17x1700 din2215
din 2215
max. Riemengeschwindigkeit: 30 m/s min. Scheibendurchmesser: 112 mm Temperaturbereich: -40°C bis +80°C Tipp: Oft kann anstelle des B 17-Riemens auch ein SPB mit gleichem Ld (Richtlänge) verwendet werden.
Weitere Informationen:
Code:
B60
Innenlänge Li:
1525 MM
Richtlänge Ld (Wirklänge Lw, Lp):
1568 MM
Gewicht:
0,3 KG
Weitere Suchbegriffe: B17X1525, Antriebsriemen, Keilriemen, Klassische Keilriemen, Kompressoren-Keilriemen, Riemen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,74*
€ 15,1606
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,19*
€ 14,5061
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,46*
€ 13,6374
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,96*
€ 13,0424
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,72*
€ 10,3768
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.