Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BATAAAAL-12 Batterie Micro (LR03)/AAA, 12er Pack, Alkaline


Menge:  Packung  
Produktinformationen
BATAAAAL-12 Batterie Micro (LR03)/AAA, 12er Pack, Alkaline
BATAAAAL-12 Batterie Micro (LR03)/AAA, 12er Pack, Alkaline
Exemplarische Darstellung: Alkaline Batterien
Exemplarische Darstellung: Übersicht der Standard-Batteriegrößen
Artikel-Nr.:
     955-BAT AAA AL-12
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     BAT AAA AL-12
EAN/GTIN:
     4891199218583
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AAA Batterie
AAA Micro Batterie
Batterie AAA
Batterie LR03
BATAAAAL-12 Batterie Micro (LR03)/AAA, 12er Pack, Alkaline
Weitere Informationen:
Ausführung:
Alkaline
Bauform:
Micro
US-Bezeichung:
AAA
IEC-Bezeichnung:
LR03
Spannung:
1,5 V (DC) V
Menge:
12er Pack
Abmessung (Querschnitt):
Ø 11 MM
Abmessung (Länge):
45 MM
Gewicht:
0,145 KG
Weitere Suchbegriffe: Micro Batterie, aaa batterie alkali, aaa batterie, gp batterie aaa, BATAAAAL-12, 23A-Batterien, 27A-Batterien, 2CR5-Batterien, 9V-Batterien, 9V-Block-Batterien, AAA-Batterien, AA-Batterien, Alkaline-Batterien, Baby-Batterien, Batterien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 2,81*
€ 4,20*
1
€ 6,70*
ab € 3,05*
€ 4,56*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 3,16*
€ 4,73*
7 Tage
unbekannt
96
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 5,19*
Lager 955
387
1
€ 8,90*
ab € 4,06*
€ 6,07*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,07*
€ 7,2233
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,83*
€ 6,9377
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,52*
€ 6,5688
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,76*
€ 5,6644
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 4,06* pro Stück)
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.