| |
|
| Artikel-Nr.: 955-BEKOMAT 32 U VERSCH Herst.-Nr.: BEKOMAT 32 U VERSCH EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Vorteile: -keine Druckluftverluste beim Ablassen, -sehr großer Kondensataustritt, daher unempfindlich gegen Schmutzansammlungen im Kondensat, -Störmeldung durch potentialfreien Kontakt abfragbar (5 V DC - 230 V AC, 10 - 1000 mA), -DER Standard für Kondensattechnik Temperaturbereich: +1°C bis +60°C (für geringere Temperaturen ist eine Heizung verfügbar, bitte anfragen) Spannungsversorgung: 230 V AC (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: 95-240 V AC/100-125 V DC), auf Wunsch andere Spannungen Schutzart: IP 65 (Typ BEKOMAT 31 U und BEKOMAT 32 U: IP 67) Betriebsdruck: 0,8 - 16 bar Optional: Verwendung für ölfreies Kondensat -CO *bezogen auf 1 bar abs. und 20°C, **wird ohne potentialfreien Kontakt geliefert, ***Höhe des niedrigsten seitlichen Zulaufs in Klammern Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |