Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BESENWERK60 Werkstattbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, ölfest


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Werkstattbesen
Exemplarische Darstellung: Werkstattbesen
Made in Germany
Artikel-Nr.:
     955-BESEN WERK 60
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BESEN WERK 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Grossraumbesen
Saalbesen
Werkstattbesen
großraumbesen 60cm
*Wir empfehlen für Straßenbesen einen Holzstiel mit Ø 28 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Werkstattbesen mit Metallhalter Ø 24 mm, ölfest
Breite:
600 MM
Material und Einsatzzweck:
Arenga-Borsten für nasse, öl- oder benzinhaltige Böden, wie z.B. Werkstätten und Garagen geeignet
Gewicht:
0,75 KG
Weitere Suchbegriffe: großraumbesen, saalbesen stielhalter, BESENWERK60, Abzieher, Allroundbesen, Besen, Besen-Stiele, Bodenreiniger, Bürsten, Gummiwischer, Holz-Stiele, Kehrbesen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,93*
€ 11,8167
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,88*
€ 11,7572
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,57*
€ 11,3883
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,19*
€ 10,9361
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.