Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFEA3000D Eco-Line Kunststoffbehälter, doppelwandig, automatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Behälter für Filter, automatischer Ablass
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Behälter für Filter, automatischer Ablass
Artikel-Nr.:
     955-BF EA3000D
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     BF EA3000D
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BFEA3000D
Ablassautomaten
Ersatzbehälter für Wartungsgeräte
Kondensatablassventile
Lieferumfang: Behälter einschließlich Dichtung
Weitere Informationen:
für Baureihe:
Eco-Line 3A
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter, doppelwandig
Kondensatablass:
automatisch
Verwendung für:
Filter & Filterregler
D:
39 MM
Kondensatanschluss:
G 1/8" (AG)
Gewicht:
0,105 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,94*
€ 71,3286
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,54*
€ 70,8526
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,04*
€ 67,8776
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,50*
€ 66,045
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,00*
€ 65,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,98*
€ 54,7162
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.