Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFEA4000C Eco-Line Kunststoffbehälter, doppelwandig, halbautomatisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Behälter für Filter, halbautomatischer Ablass
Exemplarische Darstellung: Ersatz-Behälter für Filter, halbautomatischer Ablass
Artikel-Nr.:
     955-BF EA4000C
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     BF EA4000C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
BFEA4000C
Ablassautomaten
Ersatzbehälter für Wartungsgeräte
Kondensatablassventile
Lieferumfang: Behälter einschließlich Dichtung
Weitere Informationen:
für Baureihe:
Eco-Line 4A
Behälterausführung:
Kunststoffbehälter, doppelwandig
Kondensatablass:
halbautomatisch
Verwendung für:
Filter & Filterregler
D:
55 MM
Kondensatanschluss:
G 1/8" (IG)
Gewicht:
0,19 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,01*
€ 33,3319
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,66*
€ 32,9154
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,5945
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,69*
€ 30,5711
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,7857
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,7758
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.