Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BFG22L/LK40 Gerade Flanschverschraubung Pumpenflansch LK 40, 22 L (M30x2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BFG22L/LK40 Gerade Flanschverschraubung Pumpenflansch LK 40, 22 L (M30x2)
BFG22L/LK40 Gerade Flanschverschraubung Pumpenflansch LK 40, 22 L (M30x2)
Exemplarische Darstellung: Gerade Flanschverschraubung, quadratischer Pumpenflansch
Zeichnung: Gerade Flanschverschraubung, quadratischer Pumpenflansch
Artikel-Nr.:
     955-BFG 22L/LK40
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     BFG 22L/LK40
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flanschverschraubung
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -30°C bis +90°C Lieferumfang: Flansch mit Überwurfmutter, Schneidring, O-Ring und metrischem Schraubensatz
Weitere Informationen:
Baureihe:
leichte Baureihe
Flanschanschluss:
Pumpenflansch LK 40
Rohrdurchmesser (außen):
22 L (M30x2)
Betriebsdruck:
100 BAR
Befestigungsschrauben:
4 Stk. M 6 x 22
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: BFG22L/LK40, Ermeto-Verschraubungen (kompatibel), Flansche, Flansch-Verschraubungen, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Verschraubungen, ISO 8434-1, Pumpenflanschverschraubungen, Schneidring-Verschraubungen, Verschraubungen mit Klemmring, Verschraubungen mit Schneidring
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,75*
€ 40,1625
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,42*
€ 38,5798
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,1161
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,63*
€ 36,4497
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,47*
€ 30,3093
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.