Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITPZ1ES Bit, 1/4" (6,3mm), PZ1, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BITPZ1ES Bit, 1/4" (6,3mm), PZ1, Edelstahl
BITPZ1ES Bit, 1/4" (6,3mm), PZ1, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: 1/4"-Bit (Pozidriv)
Artikel-Nr.:
     955-BIT PZ1 ES
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     BIT PZ1 ES
EAN/GTIN:
     4010995326524
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Beschreibung: Qualitätsbits aus zähhartem Spezialstahl. Geeignet für harte Schraubfälle (Blech oder Metall), als auch für weiche Schraubfälle (Holz). Durch optimalen Passitz ist geringer Verschleiß bei optimaler Drehmomentübertragung sichergestellt. Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm) nach DIN 3123-C6.3, passend für Halter DIN 3126-D 6.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Größe:
PZ1
Länge:
25 MM
Gewicht:
0,0049 KG
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, bit pz1 1/4 25mm, bit (pozidriv), bit pz 1, BITPZ1ES, Bits, Handwerkzeuge, PH-Bits, Phillips-Bits, Pozidriv-Bits, PZ-Bits, TORX-Bits, TX-Bits, WERA-Bits, Werkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,88*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,70*
€ 3,213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,53*
€ 3,0107
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,40*
€ 2,856
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,34*
€ 2,7846
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,88*
€ 2,2372
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.