Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BITPZ2 Bit, 1/4" (6,3mm), PZ2, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
BITPZ2 Bit, 1/4" (6,3mm), PZ2, Standard
BITPZ2 Bit, 1/4" (6,3mm), PZ2, Standard
Exemplarische Darstellung: 1/4"-Bit (Phillips)
Artikel-Nr.:
     955-BIT PZ2
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     BIT PZ2
EAN/GTIN:
     4010995016890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bit (Pozidriv)
Bit PZ
Bit Pozidriv
PZ Bit
Beschreibung: Qualitätsbits aus zähhartem Spezialstahl. Geeignet für harte Schraubfälle (Blech oder Metall), als auch für weiche Schraubfälle (Holz). Durch optimalen Passitz ist geringer Verschleiß bei optimaler Drehmomentübertragung sichergestellt. Antrieb: 1/4" Sechskant (6,3 mm) nach DIN 3123-C6.3, passend für Halter DIN 3126-D 6.3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Größe:
PZ2
Länge:
25 MM
Gewicht:
0,0052 KG
Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, bit pz 2x25, bit (pozidriv), bit pz 2, BITPZ2, Bits, Handwerkzeuge, PH-Bits, Phillips-Bits, Pozidriv-Bits, PZ-Bits, TORX-Bits, TX-Bits, WERA-Bits, Werkzeuge
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 0,38*
€ 0,61*
10
€ 9,80*
ab € 0,415*
€ 0,635*
2 Tage
125
1
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,66*
10
€ 5,00*
ab € 0,454*
€ 0,694*
Lager 955
176
1
€ 8,90*
ab € 0,46*
€ 0,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,7735
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,7378
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,6307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,46*
€ 0,5474
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.